Balance analítico ABT 220-5DNM, Margen de pesaje 82 g; 220 g, Lectura 0,00001 g; 0,0001 g

Número de artículo: ABT 220-5DNM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ABT 220-5DNM
    EAN / GTIN 4045761185555
    Número del fabricante ABT 220-5DNM

    Descripción

    Descripción:

    • Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura ≥ o 0,5 °C temporizado cada 4 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
    • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
    • Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
    • Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
    • Impresión de un informe de calibración conforme a las BPL con sólo pulsar un botón
    • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
    • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

    Característica:

    • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 14 mm
    • Dimensiones de la superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 80 mm
    • Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 215×340×335 mm
    • Espacio de pesaje A×P×A 168×172×223 mm
    • Peso neto aprox. 8 kg
    • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra